歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

W-FAZ PRO/A4 不鏽鋼

機械安卡-(W-FAZ PRO/R3)-0-20-M10X80

料號 5930410920

EAN 4062856404049

登入後的客戶價格
W-FAZ PRO/A4 不鏽鋼

料號 5930410920

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於開裂與未開裂混凝土的高性能不鏽鋼 Fixanchor (CRC III) - 提供最大負載能力及可靠、持久的固定能力。
  • 在間距和邊緣距離小的情況下仍具有最高負載:大埋置深度可讓每個安卡發揮極高負載能力 - 即使在間距和邊緣距離較小的情況下亦然。

  • 快速安裝,輕鬆省力:超低埋置深度可減少鑽孔與埋置時間,並降低鋼筋撞擊的風險。

  • 經濟實惠,用途廣泛:可自由選擇的埋置深度可使安卡發揮最佳效能 - 可針對應用、負載需求與結構條件量身配置。

  • 適合靠近邊緣處緊固:在間距和邊緣距離小的情況下仍能發揮優異效能,可配合小型安卡板使用,以及用於固定混凝土邊緣附近和薄混凝土構件中的緊固件。

  • 適用於地震活動的應用:在地震活動下仍發揮優異性能 - 適用於地震性能類別 C1 和 C2。

歐洲技術評估 ETA-20/0229,單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土


  • 靜態或準靜態負載。

  • 地震活動,性能類別 C1 和 C2。

  • 耐火等級 R30、R60、R90、R120。


經核准的基底材質


  • 抗壓強度從 C20/25 至 C50/60 以及 C50/60 至 C80/95 的開裂或未開裂混凝土。

  • 無纖維的正常重量壓縮混凝土、鋼筋混凝土及非鋼筋混凝土。

  • 抗壓強度為 C20/25 至 C50/60 的鋼纖維鋼筋混凝土 (SFRC)。


承載行為與耐火表現 (標準時間-溫度曲線) - 專家報告編號 GS 6.1/20-018-1


  • 耐火持續時間 180 分鐘 (M8-M16)。


瑞士聯邦民防局 (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - 抗衝擊測試認證 BZS D 20-602


  • 適用於瑞士民防建築 (M8-M16,自標準安卡深度 hef,std 起)。
應用區域

歐洲技術評估 ETA-20/0229,單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土


  • 靜態或準靜態負載。

  • 地震活動,性能類別 C1 和 C2。

  • 耐火等級 R30、R60、R90、R120。


經核准的基底材質


  • 抗壓強度從 C20/25 至 C50/60 以及 C50/60 至 C80/95 的開裂或未開裂混凝土。

  • 無纖維的正常重量壓縮混凝土、鋼筋混凝土及非鋼筋混凝土。

  • 抗壓強度為 C20/25 至 C50/60 的鋼纖維鋼筋混凝土 (SFRC)。


承載行為與耐火表現 (標準時間-溫度曲線) - 專家報告編號 GS 6.1/20-018-1


  • 耐火持續時間 180 分鐘 (M8-M16)。


瑞士聯邦民防局 (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - 抗衝擊測試認證 BZS D 20-602


  • 適用於瑞士民防建築 (M8-M16,自標準安卡深度 hef,std 起)。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

已獲批准,可用於冗餘非結構化系統中的單一固定點或安卡


  • 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與未開裂混凝土)。

  • 適用於預先定位的安裝、就地安裝以及間隔安裝。


適用於固定中度到重度混凝土負載:


用於固定金屬結構、支撐、鋼樑、托架、欄杆、纜線導線管、管線導線管、木製結構、樑、連接托架等。



適用於易發生地震活動之區域的緊固件。



適用於暴露於火中的緊固件。



W-FAZ PRO/A4 (A4 不鏽鋼) 可用於乾燥的室內區域,且適用於符合 EN 1993-1-4:2015-10 附錄 A 表 A.3:CRC I-III 的其他所有條件。

公制安卡直徑

M10

安卡長度 (l)

80 mm

最低/最高夾具高度 (t fix)

0-20 mm

最小有效錨定深度 (h ef,最小)

40

最大有效錨定深度 (h ef,最大)

60 mm

可用長度 (B)

60 mm

可變連接高度 (t fix,可變)

B - hef

盤直徑 x 盤厚度

20 x 2 mm

對邊寬

17 公釐

標稱鑽頭直徑 (d 0)

10 mm

可變的鑽孔深度 (h 0,可變)

hef + 9

最小鑽孔深度 (h 0,最小)

49 mm

最大鑽孔深度 (h 0,最大)

69 mm

材料

A4 不銹鋼

表面

有涂层

錨定期間的扭矩 (T inst)

40 Nm

要連接的組件中的通孔 (d f)

12 mm

螺紋類型 x 安卡直徑 x 螺絲長度 (L th)

M10 x 35

批准

ETA-20/0229

地震學 C1

是

地震學 C2

是

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
W-SFM 機器安裝工具

安卡安裝工具 W-FA W-FAZ (M8-M16)

針對 Würth 固定安卡,以旋轉鎚鑽進行快速、便利的驅動。
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊