- 在間距和邊緣距離小的情況下仍具有最高負載:大埋置深度可讓每個安卡發揮極高負載能力 - 即使在間距和邊緣距離較小的情況下亦然。
- 快速安裝,輕鬆省力:超低埋置深度可減少鑽孔與埋置時間,並降低鋼筋撞擊的風險。
- 經濟實惠,用途廣泛:可自由選擇的埋置深度可使安卡發揮最佳效能 - 可針對應用、負載需求與結構條件量身配置。
- 適合靠近邊緣處緊固:在間距和邊緣距離小的情況下仍能發揮優異效能,可配合小型安卡板使用,以及用於固定混凝土邊緣附近和薄混凝土構件中的緊固件。
- 適用於地震活動的應用:在地震活動下仍發揮優異性能 - 適用於地震性能類別 C1 和 C2。
歐洲技術評估 ETA-20/0229,單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土
- 靜態或準靜態負載。
- 地震活動,性能類別 C1 和 C2。
- 耐火等級 R30、R60、R90、R120。
經核准的基底材質
- 抗壓強度從 C20/25 至 C50/60 以及 C50/60 至 C80/95 的開裂或未開裂混凝土。
- 無纖維的正常重量壓縮混凝土、鋼筋混凝土及非鋼筋混凝土。
- 抗壓強度為 C20/25 至 C50/60 的鋼纖維鋼筋混凝土 (SFRC)。
承載行為與耐火表現 (標準時間-溫度曲線) - 專家報告編號 GS 6.1/20-018-1
- 耐火持續時間 180 分鐘 (M8-M16)。
瑞士聯邦民防局 (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - 抗衝擊測試認證 BZS D 20-602
- 適用於瑞士民防建築 (M8-M16,自標準安卡深度 hef,std 起)。
應用區域
歐洲技術評估 ETA-20/0229,單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土
- 靜態或準靜態負載。
- 地震活動,性能類別 C1 和 C2。
- 耐火等級 R30、R60、R90、R120。
經核准的基底材質
- 抗壓強度從 C20/25 至 C50/60 以及 C50/60 至 C80/95 的開裂或未開裂混凝土。
- 無纖維的正常重量壓縮混凝土、鋼筋混凝土及非鋼筋混凝土。
- 抗壓強度為 C20/25 至 C50/60 的鋼纖維鋼筋混凝土 (SFRC)。
承載行為與耐火表現 (標準時間-溫度曲線) - 專家報告編號 GS 6.1/20-018-1
- 耐火持續時間 180 分鐘 (M8-M16)。
瑞士聯邦民防局 (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - 抗衝擊測試認證 BZS D 20-602
- 適用於瑞士民防建築 (M8-M16,自標準安卡深度 hef,std 起)。
應用區域
已獲批准,可用於冗餘非結構化系統中的單一固定點或安卡
- 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與未開裂混凝土)。
- 適用於預先定位的安裝、就地安裝以及間隔安裝。
適用於固定中度到重度混凝土負載:
用於固定金屬結構、支撐、鋼樑、托架、欄杆、纜線導線管、管線導線管、木製結構、樑、連接托架等。
適用於易發生地震活動之區域的緊固件。
適用於暴露於火中的緊固件。
W-FAZ PRO/A4 (A4 不鏽鋼) 可用於乾燥的室內區域,且適用於符合 EN 1993-1-4:2015-10 附錄 A 表 A.3:CRC I-III 的其他所有條件。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!