歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

W-FAZ PRO/A4 不鏽鋼

ANC-(W-FAZ PRO/R3)-0-30-M10X90

料號 5930410010

EAN 4062856404056

登入後的客戶價格
W-FAZ PRO/A4 不鏽鋼

料號 5930410010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於開裂與未開裂混凝土的高性能不鏽鋼 Fixanchor (CRC III) - 提供最大負載能力及可靠、持久的固定能力。
  • 在間距和邊緣距離小的情況下仍具有最高負載:大埋置深度可讓每個安卡發揮極高負載能力 - 即使在間距和邊緣距離較小的情況下亦然。

  • 快速安裝,輕鬆省力:超低埋置深度可減少鑽孔與埋置時間,並降低鋼筋撞擊的風險。

  • 經濟實惠,用途廣泛:可自由選擇的埋置深度可使安卡發揮最佳效能 - 可針對應用、負載需求與結構條件量身配置。

  • 適合靠近邊緣處緊固:在間距和邊緣距離小的情況下仍能發揮優異效能,可配合小型安卡板使用,以及用於固定混凝土邊緣附近和薄混凝土構件中的緊固件。

  • 適用於地震活動的應用:在地震活動下仍發揮優異性能 - 適用於地震性能類別 C1 和 C2。

歐洲技術評估 ETA-20/0229,單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土


  • 靜態或準靜態負載。

  • 地震活動,性能類別 C1 和 C2。

  • 耐火等級 R30、R60、R90、R120。


經核准的基底材質


  • 抗壓強度從 C20/25 至 C50/60 以及 C50/60 至 C80/95 的開裂或未開裂混凝土。

  • 無纖維的正常重量壓縮混凝土、鋼筋混凝土及非鋼筋混凝土。

  • 抗壓強度為 C20/25 至 C50/60 的鋼纖維鋼筋混凝土 (SFRC)。


承載行為與耐火表現 (標準時間-溫度曲線) - 專家報告編號 GS 6.1/20-018-1


  • 耐火持續時間 180 分鐘 (M8-M16)。


瑞士聯邦民防局 (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - 抗衝擊測試認證 BZS D 20-602


  • 適用於瑞士民防建築 (M8-M16,自標準安卡深度 hef,std 起)。
應用區域

歐洲技術評估 ETA-20/0229,單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土


  • 靜態或準靜態負載。

  • 地震活動,性能類別 C1 和 C2。

  • 耐火等級 R30、R60、R90、R120。


經核准的基底材質


  • 抗壓強度從 C20/25 至 C50/60 以及 C50/60 至 C80/95 的開裂或未開裂混凝土。

  • 無纖維的正常重量壓縮混凝土、鋼筋混凝土及非鋼筋混凝土。

  • 抗壓強度為 C20/25 至 C50/60 的鋼纖維鋼筋混凝土 (SFRC)。


承載行為與耐火表現 (標準時間-溫度曲線) - 專家報告編號 GS 6.1/20-018-1


  • 耐火持續時間 180 分鐘 (M8-M16)。


瑞士聯邦民防局 (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - 抗衝擊測試認證 BZS D 20-602


  • 適用於瑞士民防建築 (M8-M16,自標準安卡深度 hef,std 起)。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

已獲批准,可用於冗餘非結構化系統中的單一固定點或安卡


  • 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與未開裂混凝土)。

  • 適用於預先定位的安裝、就地安裝以及間隔安裝。


適用於固定中度到重度混凝土負載:


用於固定金屬結構、支撐、鋼樑、托架、欄杆、纜線導線管、管線導線管、木製結構、樑、連接托架等。



適用於易發生地震活動之區域的緊固件。



適用於暴露於火中的緊固件。



W-FAZ PRO/A4 (A4 不鏽鋼) 可用於乾燥的室內區域,且適用於符合 EN 1993-1-4:2015-10 附錄 A 表 A.3:CRC I-III 的其他所有條件。

公制安卡直徑

M10

安卡長度 (l)

90 mm

最低/最高夾具高度 (t fix)

0-30 mm

標準連接高度 (t fix,標準)

10 mm

最小有效錨定深度 (h ef,最小)

40

最大有效錨定深度 (h ef,最大)

70 mm

標準的有效錨定深度 (h ef,標準)

60 mm

可用長度 (B)

70 mm

可變連接高度 (t fix,可變)

B - hef

盤直徑 x 盤厚度

20 x 2 mm

對邊寬

17 公釐

標稱鑽頭直徑 (d 0)

10 mm

可變的鑽孔深度 (h 0,可變)

hef + 9

最小鑽孔深度 (h 0,最小)

49 mm

最大鑽孔深度 (h 0,最大)

79 mm

標準的鑽孔深度 (h 0,標準)

69 mm

材料

A4 不銹鋼

表面

有涂层

錨定期間的扭矩 (T inst)

40 Nm

要連接的組件中的通孔 (d f)

12 mm

螺紋類型 x 安卡直徑 x 螺絲長度 (L th)

M10 x 45

批准

ETA-20/0229

地震學 C1

是

地震學 C2

是

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
W-SFM 機器安裝工具

安卡安裝工具 W-FA W-FAZ (M8-M16)

針對 Würth 固定安卡,以旋轉鎚鑽進行快速、便利的驅動。
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊