歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Power 固定膠帶

安裝膠帶,強力
強力膠帶灰色(25MM)

料號 0894909003

EAN 4046778737072

登入後的客戶價格
Power 固定膠帶

料號 0894909003

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

萬用雙面高黏性膠帶,適合室內與戶外的高難度組裝黏接使用。單一步驟完成連接與密封。

極高而且持久的黏合強度


每運轉公尺的承受能力:


  • 8 kg/25 mm 寬

  • 6 kg/19 mm 寬

  • 4 kg/12 mm 寬


可提供隱形連接


  • 最佳設計,無任何不美觀的洞孔、螺絲、拉釘等

  • 鑽孔、拉釘等動作也不會弱化其材質


2 合 1:單一步驟完成黏著與密封


  • 立即性、無應力的黏合

  • 提供吸收振動和衝擊的效果

  • 防止鐵鏽形成


極佳的抗濕氣及抗 UV 能力,可能適合用於戶外或潮濕的室內。

通知

在使用提供的黏著解決方案之前,請您要熟知適用的營建法規,這些法規可能因地區而異;也請在設計與執行應用時遵守這些法規。我們建議在高於頭部高度 (1.80 m) 的黏合作業要採用機械安全措施。
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
強力安裝膠帶用於連接類似和不同的材質,如無塗層的金屬 (例如沒有氧化層的鋼和鋁)、小型硬木*、玻璃、高能量塑膠 (ABS、聚碳酸酯、PMMA、硬質 PVC 等)。適合平滑和有紋理、夠硬的表面。相較於其他連接系統,其特色為快速有效率的可加工性。



不建議用於低能量材質,例如 PE、PP、粉末塗層、Teflon® 或難以膠合的表面,例如 PA、橡膠、矽利康、軟質 PVC、EPDM 等。上漆表面可能會降低黏著力。


* 用於木材時請小心,其構成化合物可能會影響黏合強度



汽車/貨運:


感應器、所有類型蓋板的黏合,例如反光燈、鏡子玻璃、裝飾造型件、車頂、保險桿等。



金屬/營建服務:


接合纜線導管、安裝標誌、玻璃元件、握把、門和升降機的金屬飾件和底盤;霓虹廣告的塑膠零件。



具備圓頂燈光、溫室等,考慮所用特定材質的不同熱膨脹性質。



配管:


鏡子、支架、裝飾元件、分配器系統等



木材/建築:


外牆結構中的金屬型材、圓頂燈光和溫室的玻璃與塑膠零件、窗戶與門閂等

指示

在最佳處理條件下才能獲得最大的固定力。強力雙面安裝膠帶在處理溫度維持在 10 °C 以上時,能夠固定在最光滑或稍有紋理、充分實心的表面上。稍微打磨能提高接合強度。也要移除金屬上的任何氧化層。接合之前務必徹底去除任何打磨灰塵。請勿使用含有油的壓縮空氣。另請參閱技術資料表。

黏合底座

丙烯酸酯

襯底材料

壓克力, 泡沫

顏色

灰色

輥寬度

25 mm

輥長度

10 m

厚度

1 mm

最低/最高加工溫度

15 to 30 °C

最小/最大耐溫性

-40 to 90 °C

最大短期耐溫性

150 °C

抗紫外線

防潮性

25 公釐處的黏合力

44 N

自生產之日算起的保存期限/條件

Unlimited / 陰涼且乾燥的存放區,不暴露在陽光下,15°C 到 25°C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊