歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
Power 固定膠帶
Power 固定膠帶 - 1
Power 固定膠帶 - 2
Power 固定膠帶 - 3
Power 固定膠帶 - 4
Power 固定膠帶 - 5
Power 固定膠帶 - 6
Power 固定膠帶 - 7

影像為範例。 如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

Power 固定膠帶

萬用雙面高黏性膠帶,適合室內與戶外的高難度組裝黏接使用。單一步驟完成連接與密封。

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

極高而且持久的黏合強度


每運轉公尺的承受能力:


  • 8 kg/25 mm 寬

  • 6 kg/19 mm 寬

  • 4 kg/12 mm 寬


可提供隱形連接


  • 最佳設計,無任何不美觀的洞孔、螺絲、拉釘等

  • 鑽孔、拉釘等動作也不會弱化其材質


2 合 1:單一步驟完成黏著與密封


  • 立即性、無應力的黏合

  • 提供吸收振動和衝擊的效果

  • 防止鐵鏽形成


極佳的抗濕氣及抗 UV 能力,可能適合用於戶外或潮濕的室內。

通知

在使用提供的黏著解決方案之前,請您要熟知適用的營建法規,這些法規可能因地區而異;也請在設計與執行應用時遵守這些法規。我們建議在高於頭部高度 (1.80 m) 的黏合作業要採用機械安全措施。

應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。