歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Perfect 鋅噴劑

金屬表面鋅噴劑
PERFECT鋅噴劑-400ML噴劑

料號 0893114113

EAN 4045989752492

登入後的客戶價格
Perfect 鋅噴劑

料號 0893114113

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

卓越的長期保護能力及最佳金屬表面外觀

第一次噴塗可達到極大的厚度


  • 由於最佳的耐風雨特性,因此具有高度安全性

  • 只需操作一次,節省時間

  • 良好覆蓋性


由於噴頭可調整,因此可多方向使用


透過可變噴頭,可快速可靠地執行大面積與微小的修復工作。



高度不滴垂



高度耐磨性



經測試腐蝕防護符合 DIN


  • Perfect 鋅噴劑,簡易型:250 小時

  • Perfect 鋅噴劑:500 小時

  • 可依照 DIN EN ISO 1461 規範進行操作


可點焊

通知

Perfect 鋅噴劑與 Perfect 簡易型鋅噴劑內含鋅,因此提供最佳活性陰極腐蝕防護。如果表面損壞,鋅塗層會自我分解 (分解陽極),藉此為金屬防鏽。剩餘產品可為完整表面防鏽。如果表面損壞,金屬便不再受到保護。


不適用於做為 PU、MS 聚合物或混合型密封膠的黏合底膠使用。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於視覺美化、修復及防止金屬表面腐蝕。

指示

施塗表面必須清潔、乾燥,且無潤滑脂。請先除鏽並去除老化剝起的漆,然後進行砂磨及清潔。使用前用力搖晃罐子至少 2 分鐘。

內容量

400 ml

主要化學成分

丙烯酸樹脂

顏色

光澤度

光澤

最短固化時間

1 h

完全硬化/固化條件

以建議的乾燥層厚度

鹽霧測試中的耐受性

500 h

最大耐溫性

400 °C

粉塵乾燥時間

5 min

乾燥層厚度 (第一個往復運動)

40 µm

粉塵乾燥時間的條件

以建議的乾燥層厚度

純鋅比例

99 %

乾膜內的鋅成份

91,5 %

油漆中的鋅成份

65 %

塗層厚度

40 µm

可以重新上塗層/可以重新上漆

有條件限制,要求初步測試

握力條件

以建議的乾燥層厚度

有良好黏著性的基材

鋼, 鍍鋅鋼

可點焊

不含 AOX

橫割測試

MAN 0-1

最小/最大握力

15 min-20 min

橫割測試條件

符合 DIN 53151

鹽霧測試中耐受性的條件

符合 DIN 50021

自生產之日算起的保存期限

36 Month

維持自生產之日算起的保存期限的條件

10°C 到 25°C 時

最小閃點

21 °C

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 2
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 3
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊