歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

HaftClean 活化表面清潔劑

表面活化清潔劑
PU膠活化清潔劑 400ML噴劑

料號 089010060

EAN 4045989686414

登入後的客戶價格
HaftClean 活化表面清潔劑

料號 089010060

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

最佳化非多孔表面
  • 表面活化效果極佳

  • 不含矽利康
通知

不適用於平滑或去除黏合劑/密封劑。

表面/材料 优化步骤 注意
铝(AlMg3、AlMgSi1)活化清洁剂,必要时使用 AdhesionPlus 金属用底漆如有必要,请事先用磨砂毡轻轻打磨。
阳极氧化铝活化清洁剂,必要时使用 AdhesionPlus 金属用底漆-
钢(37 号钢等)活化清洁剂,必要时使用 AdhesionPlus 金属用底漆如有必要,请事先用磨砂毡轻轻打磨。存在腐蚀风险的钢组件:需要双组份 PU 或环氧腐蚀防护。
不锈钢(防锈)活化清洁剂,必要时使用 AdhesionPlus 金属用底漆如有必要,请事先用磨砂毡轻轻打磨。
镀锌钢(热浸或传统镀锌)活化清洁剂,必要时使用 AdhesionPlus 金属用底漆如有必要,请事先用磨砂毡轻轻打磨。
双组份面漆(PU、环氧树脂)、双组份水性底漆和油漆、电泳漆、底漆 (EP/2C)活化清洁剂由于油漆种类多样,此信息仅供参考。请在必要时执行初步测试。
粉末涂层活化清洁剂建议对涉及较大作用力或潮湿环境的应用进行初步测试。
GFRP(不饱和聚酯)、凝胶漆面或 SMC活化清洁剂如有必要,请事先用磨砂毡轻轻打磨。
GFRP(不饱和聚酯),铺层面1.用 S 80 轻轻打磨
2.活化清洁剂
3.塑料/木材/石材用底漆
-
ABS1.用打磨绒布轻轻打磨
2.活化清洁剂
3.塑料/木材/石材用 B and S Adhesion Plus
对于承受小负载的部件,可以省去打磨过程。
硬 PVC1.用打磨绒布轻轻打磨
2.活化清洁剂
3.塑料/木材/石材用 B and S Adhesion Plus
对于承受小负载的部件,可以省去打磨过程。
玻璃(矿物)活化清洁剂粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。
玻璃陶瓷活化清洁剂-
未经处理的木材和木质产品(刨花板)1.除尘
2.塑料/木材/石材用底漆
-
天然石材1.除尘
2.塑料/木材/石材用底漆
当与敏感的天然石材(大理石)一起使用时,可能会导致变色。
混凝土、矿物砂浆和石膏1.除尘
2.塑料/木材/石材用底漆
-
织物,绒面塑料/木材/石材用底漆需要进行初步测试;粘到布料上的粘合剂可能就已足够。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

醇類溶液搭配黏性物質,可清潔及提高非多孔表面的黏著性。

指示

組件必須清潔、乾燥而且沒有潤滑油。為表面噴塗薄薄一層後,用乾淨的布或吸水紙擦掉,或在布上噴塗活化清潔劑來擦拭黏性表面。在每次擦拭過程之後更換擦拭布/紙。


涼乾時間:至少 10 分鐘。


如需詳細資訊,請參考技術資料表。

內容量

400 ml

主要化學成分

溶劑混合添加物

氣味

乙醇

顏色

透明

密度/條件

0.79 g/cm³ / 15°C 時,DIN 51757

最短涼乾時間

10 min

涼乾時間條件

23°C 與 50% 相對濕度時

最低/最高加工溫度

15 to 25 °C

最小閃點

12 °C

自生產之日算起的保存期限/條件

24 Month / 室溫

不含 AOX

不含矽樹脂

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 5
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 2
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊