HaftClean 活化表面清潔劑
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 表面活化效果極佳
- 不含矽利康
通知
不適用於平滑或去除黏合劑/密封劑。
| 表面/材料 | 优化步骤 | 注意 |
| 铝(AlMg3、AlMgSi1) | 活化清洁剂,必要时使用 AdhesionPlus 金属用底漆 | 如有必要,请事先用磨砂毡轻轻打磨。 |
| 阳极氧化铝 | 活化清洁剂,必要时使用 AdhesionPlus 金属用底漆 | - |
| 钢(37 号钢等) | 活化清洁剂,必要时使用 AdhesionPlus 金属用底漆 | 如有必要,请事先用磨砂毡轻轻打磨。存在腐蚀风险的钢组件:需要双组份 PU 或环氧腐蚀防护。 |
| 不锈钢(防锈) | 活化清洁剂,必要时使用 AdhesionPlus 金属用底漆 | 如有必要,请事先用磨砂毡轻轻打磨。 |
| 镀锌钢(热浸或传统镀锌) | 活化清洁剂,必要时使用 AdhesionPlus 金属用底漆 | 如有必要,请事先用磨砂毡轻轻打磨。 |
| 双组份面漆(PU、环氧树脂)、双组份水性底漆和油漆、电泳漆、底漆 (EP/2C) | 活化清洁剂 | 由于油漆种类多样,此信息仅供参考。请在必要时执行初步测试。 |
| 粉末涂层 | 活化清洁剂 | 建议对涉及较大作用力或潮湿环境的应用进行初步测试。 |
| GFRP(不饱和聚酯)、凝胶漆面或 SMC | 活化清洁剂 | 如有必要,请事先用磨砂毡轻轻打磨。 |
| GFRP(不饱和聚酯),铺层面 | 1.用 S 80 轻轻打磨 2.活化清洁剂 3.塑料/木材/石材用底漆 | - |
| ABS | 1.用打磨绒布轻轻打磨 2.活化清洁剂 3.塑料/木材/石材用 B and S Adhesion Plus | 对于承受小负载的部件,可以省去打磨过程。 |
| 硬 PVC | 1.用打磨绒布轻轻打磨 2.活化清洁剂 3.塑料/木材/石材用 B and S Adhesion Plus | 对于承受小负载的部件,可以省去打磨过程。 |
| 玻璃(矿物) | 活化清洁剂 | 粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。 |
| 玻璃陶瓷 | 活化清洁剂 | - |
| 未经处理的木材和木质产品(刨花板) | 1.除尘 2.塑料/木材/石材用底漆 | - |
| 天然石材 | 1.除尘 2.塑料/木材/石材用底漆 | 当与敏感的天然石材(大理石)一起使用时,可能会导致变色。 |
| 混凝土、矿物砂浆和石膏 | 1.除尘 2.塑料/木材/石材用底漆 | - |
| 织物,绒面 | 塑料/木材/石材用底漆 | 需要进行初步测试;粘到布料上的粘合剂可能就已足够。 |
| 这些信息始终是指组件的表面层(例如,涂有双组份环氧漆的钢:请参阅双组份面漆)。 重要提示:在每一步之前,前一层必须完全凝固并干燥。观察闪蒸时间! | ||
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
醇類溶液搭配黏性物質,可清潔及提高非多孔表面的黏著性。
指示
組件必須清潔、乾燥而且沒有潤滑油。為表面噴塗薄薄一層後,用乾淨的布或吸水紙擦掉,或在布上噴塗活化清潔劑來擦拭黏性表面。在每次擦拭過程之後更換擦拭布/紙。
涼乾時間:至少 10 分鐘。
如需詳細資訊,請參考技術資料表。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!