專為處理鋁、銅、鋁合金和塑膠而設計
無毛刺及顫動的鑽孔及去毛刺
包含 3 個切削緣的精密錐形鑽錐坑,精密研磨
最佳化的幾何螺旋槽
優異的切削成屑與去除
100 % 由 PCR (來自家庭廢棄物的回收塑膠) 製成的永續產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
待加工材料 | 鋁 |
品質 | 高級 ZEBRA |
鍃孔鑽直徑 (d1) | 31 mm |
柄直徑 (d2) | 12 mm |
尖端直徑 (d3) | 4,2 mm |
長度 (l1) | 71 mm |
切刃數 (Z) | 3 Stck(pcs) |
規範 | DIN 335 |
成形 | C |
切削材料 | HSS |
沉孔角度 | 90 Grad(degree) |
表面 | 無塗層 |
柄樣式 | 圓柱形 |
使用壽命 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽錐坑速度 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽錐坑品質 (點系統) | 2 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 1 / 4 點 |
鑽錐坑行為 (點系統) | 2 / 4 點 |
材料子群組 | 鋁 |
根据螺杆标准分配锥形锪钻 | ||
锥形锪钻,公称通径 d1 | 用于沉头螺钉 | 用于沉头螺钉 |
DIN EN ISO 10642 (原 DIN 7991) | DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047 (原 DIN 963、964、965、966) | |
6.3 毫米 | M3 | M3 |
8.3 毫米 | M4 | - |
10.4 毫米 | M5 | M4、M5 |
12.4 毫米 | M6 | M6 |
16.5 毫米 | M8 | M8 |
20.5 毫米 | - | M10 |
25.0 毫米 | M10、M12 | M12 |
31.0 毫米 | M16 | - |
高速钢锪钻的切削值 | ||||||
适用于直径 6.3-12.4 | ||||||
材料名称 | 抗张强度 | vc | f | |||
直径 6.3 | 直径 8.3 | 直径 10.4 | 直径 12.4 | |||
铝和铝合金 | ≤ 400 牛/平方毫米 | 90 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
锻铝合金 | ≤ 650 牛/平方毫米 | 70 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
铸铝合金 ≤ 10% 硅 | ≤ 600 牛/平方毫米 | 40 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
铸铝合金 > 10% 硅 | ≤ 600 牛/平方毫米 | 30 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
镁合金 | ≤ 400 牛/平方毫米 | 100 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
铜,低合金 | ≤ 500 牛/平方毫米 | 60 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
黄铜,短切片 | ≤ 600 牛/平方毫米 | 80 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
黄铜,长切片 | ≤ 600 牛/平方毫米 | 50 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
青铜,短切片 | ≤ 600 牛/平方毫米 | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 850 牛/平方毫米 | 26 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
青铜,长切片 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 24 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1000 牛/平方毫米 | 20 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
塑料 | ≤ 150 牛/平方毫米 | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
适用于直径 16.5–31 | ||||||
材料名称 | 抗张强度 | vc | f | |||
直径 16.5 | 直径 20.5 | 直径 25 | 直径 31 | |||
铝和铝合金 | ≤ 400 牛/平方毫米 | 90 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
锻铝合金 | ≤ 650 牛/平方毫米 | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
铸铝合金 ≤ 10% 硅 | ≤ 600 牛/平方毫米 | 40 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
铸铝合金 > 10% 硅 | ≤ 600 牛/平方毫米 | 30 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
镁合金 | ≤ 400 牛/平方毫米 | 100 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
铜,低合金 | ≤ 500 牛/平方毫米 | 60 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
黄铜,短切片 | ≤ 600 牛/平方毫米 | 80 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
黄铜,长切片 | ≤ 600 牛/平方毫米 | 50 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
青铜,短切片 | ≤ 600 牛/平方毫米 | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 850 牛/平方毫米 | 26 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
青铜,长切片 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 24 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 1000 牛/平方毫米 | 20 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
塑料 | ≤ 150 牛/平方毫米 | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
图例 |
vc = 切削速度 [米/分] |
f = 进给(毫米/转) |
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!