鋅片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFHSL 的抗腐蝕性如下:
- 直徑 ≥ M6 - 480h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
- * 準則值:鹽霧測試在無螺紋處沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。
ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:
- 鋅片塗層,具備頂部塗層,銀色,潤滑可調整摩擦係數。
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09-0.14 μ
通知
ISO 4017 取代 DIN 933 | 兩者有部分相似性 | 標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M10 |
長度 (l1) | 16 mm |
頭高度 (k1) | 6,4 mm |
外擰動 (s1) | SW16 |
規範 | ISO 4017 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8000000000000007 |
表面 | 片狀鋅,銀色 |
防腐蝕期限 | 720 h |
頭類型 | 六角頭 |
擰動類型 | 外六角 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋格式 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
螺紋長度 (公制螺紋) | 16 mm |
產品類別 | A |
符合 ROHS 標準 | 是 |