Belleville 墊圈
EN 16983 磷化鋼
盤形彈簧華司-EN16983-C-35,5X70,0X4,0
料號
0436703540
EAN 4048539992164
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
EN 16983 磷化鋼
- 鋼,彈性模數 E = 206,000 N/mm²
- 可以單獨使用,也可以在彈簧組中使用,以吸收更高的力或達到阻尼功能
通知
DIN 2093 已經撤銷並且由 EN 16983 所取代。有部分相似性。無技術變更。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
內徑 (d1) | 35,5 mm |
外徑 (d2) | 70 mm |
厚度 (t1) | 4,0 mm |
高度 (h1) | 5,8 mm |
規範 | EN 16983 |
材料 | 彈簧鋼 |
表面 | 磷化 |
符合 ROHS 標準 | 是 |