- 快速及牢固連接二或多個組件
- 輕鬆組裝及拆解
- 可進行公差補償及閉眼安裝
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
滑動到 (鈑金 ) 邊緣上
成形 | N |
適合螺絲 | 直徑 6.3 公釐 |
最小/最大連接厚度 | 0.7-1.5 mm |
長度 (L) | 24,7 mm |
寬度 (B) | 14,5 mm |
孔中心到邊緣的間距 (C) | 12,7 mm |
材料厚度 (S) | 0,7 mm |
材料 | 彈簧鋼 CK 67 |
表面 | 無色,鍍鋅 |
對應於原始備用零件編號 | 2072153 |
對應至原始備用零件編號 2 | 11072461 |