通知
DIN 6921 已經撤銷並且由 EN 1665 所取代。有一些有限的相似性 (某些頭部高度已變更 | 凸緣直徑未變更 | M10、M12、M14 與 M16、M20 的對邊寬已變更 | 強度 12.9 已忽略 | 細螺紋已忽略)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M10 |
長度 (l1) | 40 mm |
頭直徑 (dc) | 22,3 mm |
頭高度 (k1) | 9,2 mm |
規範 | DIN 6921 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8000000000000007 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 帶凸緣的六角頭 |
擰動類型 | 外六角 |
外擰動 (s1) | SW15 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1,5 mm |
螺紋格式 | 標準公制螺紋 |
螺紋長度 (公制螺紋) | 26 mm |
產品類別 | A |