歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

3/8 英吋套筒扳手嵌件,公制,六角 (HX),短型

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS21

料號 5763038021

EAN 4099618137556

登入後的客戶價格
3/8 英吋套筒扳手嵌件,公制,六角 (HX),短型

料號 5763038021

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

專為高扭力應用精心打造。安裝與拆卸時,抓握力更佳。相較於大多數其他起子,針對凸起偏離具更高的抗性。多功能:適用於各種應用,從建築、機械、汽車到工業環境皆適用。

鉻釩鋼


擰緊/鬆開大直徑螺栓與螺母通常要求較高的扭力,因此使用的鋼材需要極高耐用性。鉻釩合金 (混合兩種或多種金屬) 可強化抗鏽蝕能力,提供額外的強度和硬度,能因應嚴苛作業環境之需求。



寬型可見標記


可用以快速識別,輕鬆選出正確套筒,在光源不足的汽車下等環境中作業時,非常有幫助。



球型扣勾槽


可讓套筒安全可靠地固定在棘輪的方形螺栓上,避免被排出。



握持穩固


結合套筒杯周圍的滾花圖案及霧面紋理鍍鉻表面加工,即使手部油膩或潮濕,也能提供絕佳的抓握力。



精密設計


套筒起子採用低間隙設計,可用以快速引導、固定至緊固件,並且對緊固件的平坦側 (而非邊角) 施加扭力。它也可用以轉動圓角磨損螺栓,並減少在結凍緊固件上滑動的情況。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

起子

3/8 英吋

擰動類型

內方

對邊寬

21 公釐

長度 (L1)

30 mm

套筒扳手外徑 (D1)

27,8 mm

材料

鉻釩鋼,硬化

表面

鍍鉻/ 鎳

套筒扳手深度 (t)

16,5 mm

套筒扳手外徑 2 (D2)

21,8 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊