The simple, innovative multi-purpose fixing combines flexibility and ease of installation with an 8-way knot.
應用區域
指示
安卡直徑 | 6 mm |
材料 | 聚丙烯 - PP / 聚醯胺 - PA |
顏色 | 白色, 無煙煤色 |
安卡長度 (l) | 36 mm |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 6 mm |
鑽孔深度 (t) | 45 mm |
邊緣間隙 (a r) | 80 mm |
埋置深度 (h s) | 35 mm |
最小/最大要求的螺絲直徑 | 4-5 mm |
最低/最高溫度條件 | -40 to 50 °C |