歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

多點雷射紅外線溫度計

紅外線測溫槍

料號 5634008010

EAN 4099618583391

登入後的客戶價格
多點雷射紅外線溫度計

料號 5634008010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高精度紅外線溫度計搭配多點雷射目標系統,可提供準確的非接觸式溫度測量及各種功能,包括透過 K 型感應器進行的測量

MP 雷射紅外線溫度計提供可靠的解決方案,可透過 K 型感應器,提供精確的非接觸式溫度測量及其他測量功能。適用於要求嚴苛環境中的專業應用。



廣泛溫度範圍


在紅外線模式下,裝置測量溫度可達 -50°C 至 1,000°C。使用 K 型熱電偶時,測量範圍可達 -50°C 至 1,370°C。隨附的熱電偶可在 -40.0°C 到 180.0°C 的範圍內進行精準測量,並可視需要以高溫熱電偶進行擴充。



多點雷射目標系統


圓形雷射遮光板可提升瞄準精確度,即使在長距離 (20:1 光學解析度) 下也能進行準確的測量。可視需要開啟或關閉雷射。



顯示照明度


可開啟或關閉



其他顯示器


  • 最大值、最小值、平均值和差異值

  • 最大值:測量的最高值

  • 最小值:測量的最低值

  • 平均值:平均測量值

  • 差異值:最高值和最低值之間的差異


可調整排放係數


可在各種表面上進行精準測量,並可調整至 0.10 至 1.0 之間的任何位置 (出廠設定為 0.95)



溫度上限和下限警報


當測量的溫度超過或低於預設限制值時,會發出視覺和聽覺訊號



可調整溫度單位


可選擇攝氏 (°C) 或華氏 (°F)



鎖定開/關


啟動持續顯示溫度的鎖定模式。適合連續測量。



自動關閉


放開觸發器 10 秒後,若無任何活動,裝置會自動關閉

通知

電池 (2x AAA,1.5 V) 不包含在運送內容物內。


使用多點雷射紅外線溫度計前,請閱讀並遵守安全注意事項及操作說明。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於食品監測、暖氣、通風和空調系統、電氣和工業維護、汽車和貨運、安防和消防檢查等應用。適用於測量運動物體、帶電表面以及過熱或過危險而無法觸摸的物體。

指示

按下觸發器時,裝置會自動開啟。


將多點雷射對準要測量的表面,以擷取精確的溫度資料。雷射越接近測量點,結果越精確。


按住觸發器以測量溫度。


溫度會立即顯示在 LCD 顯示器上。除了目前測量的溫度外,您也可以在紅外線測量期間切換其他測量的值 (最大值、最小值、平均值、差異值)。使用方向鍵調整雷射和顯示照明度,以適應環境。裝置會在閒置十秒後自動關閉。

最小/最大溫度量程

-50 to 1000 °C

最小溫度量程

-50 °C

最大溫度量程

1000 °C

溫度計量徑錐

20:1

標稱電壓

1,5 V

最小/最大光譜範圍

8-14 µm

最小光譜範圍

8 µm

最大頻譜範圍

14 µm

反應時間

150 ms

自動關閉

10 s

電池名稱

1.5 V Micro AAA

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊