歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

燃料桶,鋼,20 公升

燃料桶,鋼
油桶-STEEL-橄欖綠-20L

料號 0891420722

EAN 4062856827671

登入後的客戶價格
燃料桶,鋼,20 公升

料號 0891420722

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

運送汽油與柴油的燃料桶

用於為車輛和燃油驅動機器加油


  • TUV 類型測試通過標籤,安全和定期的生產監控

  • 壁厚度 0.9 mm,符合 DIN 7274

  • 高抗性的外部粉末塗層

  • 耐燃料的內部塗層可確保持久的抗腐蝕保護

  • 寬大的通風管 (在沒有油嘴的情況下排放時間少於 25 秒)

  • 手柄的焊膠帶接縫可保證高度穩定性

  • 快速封口:附定位銷,不論桶子處於什麼角度,都能完全防滲漏
通知

注意:每次加油後及運送前,都要檢查蓋子確認沒有滲漏!運送燃料桶時,請遵守相對應的規定。請參閱附註。桶蓋的密封件屬於磨損耗材零件,必須定期更換。密封件提供於 PU 5,料號 0891420744。運送裝有燃料的燃料桶時,請在必要時遵守 GHS 和 ADR 法規,並在燃料桶上貼上法定要求標籤。如需貼標,請使用我們的黏性安全標籤;請參閱料號 0891420740。注意:油嘴和固定夾不包含在運送內容物內。請單獨訂購油嘴。每個油嘴都包含固定夾。



*此包裝設計於發給核准證書之時,符合下列國際法規中對於運輸危險貨物的包裝測試要求:



  • 歐洲有關國際道路危險貨物運輸 (ADR) 的協議

  • 有關國際鐵路危險貨物運輸 (RID) 的法規

  • 國際海運危險貨物準則 (IMDG 章程)

  • 聯合國危險貨物運輸建議

  • ICAO 技術規範,亦載於 IATA 危險貨物法規
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
UN 核准的燃料桶,適用於安全運送特定危險物品,例如建築機械和小型車輛的燃料和機油等。

指示

燃料可能含有異物與灰塵。加油時務必使用燃油濾清器,以防止這些物質進到油箱。建議僅使用 Würth 彈性油嘴作為配件。這些 Würth 油嘴配備內建過濾網,能可靠地攔下重點異物與污染物。汽油用油嘴料號為 0891420741,柴油用油嘴料號為 0891420742。油嘴可以很容易地夾到桶子上,以便運送。桶子本身有專用孔洞,可供與油嘴隨附的固定夾片使用。

材料

顏色

橄欖綠色 RAL 6003

內容量

20 l

寬度

345 mm

長度

165 mm

高度

468 mm

燃料

體積容量

20 公升

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊