歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
燃料桶,鋼,20 公升
燃料桶,鋼,20 公升 - 1
燃料桶,鋼,20 公升 - 2
燃料桶,鋼,20 公升 - 3
燃料桶,鋼,20 公升 - 4

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

燃料桶,鋼,20 公升

運送汽油與柴油的燃料桶

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

用於為車輛和燃油驅動機器加油


  • TUV 類型測試通過標籤,安全和定期的生產監控

  • 壁厚度 0.9 mm,符合 DIN 7274

  • 高抗性的外部粉末塗層

  • 耐燃料的內部塗層可確保持久的抗腐蝕保護

  • 寬大的通風管 (在沒有油嘴的情況下排放時間少於 25 秒)

  • 手柄的焊膠帶接縫可保證高度穩定性

  • 快速封口:附定位銷,不論桶子處於什麼角度,都能完全防滲漏
通知

注意:每次加油後及運送前,都要檢查蓋子確認沒有滲漏!運送燃料桶時,請遵守相對應的規定。請參閱附註。桶蓋的密封件屬於磨損耗材零件,必須定期更換。密封件提供於 PU 5,料號 0891420744。運送裝有燃料的燃料桶時,請在必要時遵守 GHS 和 ADR 法規,並在燃料桶上貼上法定要求標籤。如需貼標,請使用我們的黏性安全標籤;請參閱料號 0891420740。注意:油嘴和固定夾不包含在運送內容物內。請單獨訂購油嘴。每個油嘴都包含固定夾。



*此包裝設計於發給核准證書之時,符合下列國際法規中對於運輸危險貨物的包裝測試要求:



  • 歐洲有關國際道路危險貨物運輸 (ADR) 的協議

  • 有關國際鐵路危險貨物運輸 (RID) 的法規

  • 國際海運危險貨物準則 (IMDG 章程)

  • 聯合國危險貨物運輸建議

  • ICAO 技術規範,亦載於 IATA 危險貨物法規
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。