高品質磨蝕顆粒,可提供極佳的耐用性。
- 棉織物
- 玻璃纖維背盤
- 使用壽命長
- 高材料移除效果
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於合金與非合金鋼、結構鋼、工具鋼、軟質非鐵金屬、黃銅、青銅。適用於磨邊與表面、修整及平滑、去毛刺,且適用於焊縫處理。適用於去除亮漆與油漆,並適用於研磨工具。
直徑 (Ø) | 115 mm |
鑽孔 | 22,2 mm |
網格大小 | 40 |
版本 | 圓頂 |
最大轉速 | 13300 U/min(rpm) |