歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

快速切削盤 適用於不鏽鋼

適用於不鏽鋼的切割片 SPEED
不銹鋼切割片峰利型(TH1,0-BR16,0-D107MM)

料號 0669499002

EAN 4065233090743

登入後的客戶價格
快速切削盤 適用於不鏽鋼

料號 0669499002

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

切削性能極佳且使用壽命長
  • 快速且優異的切削能力

  • 厚度極薄,可進行精準、幾無毛刺及顫動的切削 (非常乾淨且低溫切削面)

  • 非常易於使用,且使用者及機器在作業時極為舒適

  • 極佳抗破裂性
通知
  • 存放環境:乾燥,20 °C 環境溫度

  • 工作時,請務必穿著合適的防護服裝。

  • 執行切割工作時務必使用適當的保護蓋

  • 使用未損壞的器具

  • 切割期間請勿卡住/傾斜切盤。這樣可能會增加破損的風險!

  • 請確保施加正確的接觸壓力

  • 直型切割片請將金屬環朝向機器端夾緊

  • 如需進一步資訊,請參閱隨附使用說明
  • 適用於 KWU Class II (例如管路與反應器構造)

  • 符合歐洲標準 EN 12413 與 OSA (磨蝕安全組織) 的最高安全要求
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
  • 適用於鋼 (尤其是不鏽鋼)

  • 在切割比較薄的管材、薄鈑金、車身面板等時格外有效。

直徑 x 厚度

107 x 1 mm

鑽孔

16 mm

最大轉速

15,300 U/min(rpm)

最大周長速度

72 m/s

待加工材料

不銹鋼

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊