透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 096103
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
顏色
木犀草綠色 RAL 6011
寬度
537,5 mm
深度
573,5 mm
高度
520 mm
表面
粉末塗層
材料
鋼
產品重量 (每個項目)
5000,000 g
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
1/2 英吋轉接頭 配備 1/2 英吋方形套筒與 10 mm 六角套筒
1/2 英吋套筒扳手插件 適用於梅花螺絲,長
設計師款家具把手 D 手柄,仿古
高低刷/傾斜地板刷,中型
可連續調整的單耳箍
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
CO2 洩漏測試器套組 2 件式,以系統置物箱 4.4.1 供應。