歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

半圓頭內六角螺絲 ISO 7380-1 A4-070 不鏽鋼,素面

ISO 7380-1 不鏽鋼 A4 裸面

料號 0099011025
EAN 4057708544318

登入後的客戶價格
半圓頭內六角螺絲 ISO 7380-1 A4-070 不鏽鋼,素面

料號 0099011025

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

這些螺絲由於其頭部幾何而只能承受有限的負載,請參閱 DIN EN ISO 3506-1
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
M10

長度 (l1)

25 mm

頭直徑 (dk)

17,5 mm

頭高度 (k1)

5,5 mm

規範

ISO 7380-1

材料

A4 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

頭類型

圓頭

擰動類型

六角承窩

內起子

HS6

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊