- 由於其頭部幾何,根據此標準,沉頭螺絲的負載能力有限,且可能不符合拉力或扭力要求。
- 螺絲的實際機械性能不變,符合 ISO 3506-1
- 根據類型而定,這些供應項目的螺紋幾乎都到頭部
- 依照 DIN 7991 與 ISO 10642,螺絲頭沉孔必須符合 DIN 74 F 形
通知
DIN 7991 已被撤銷,並以 ISO 10642 取代。有一些有限的相似性 (某些頭部高度與頭部直徑已變更 | 標稱直徑 M18、M22、M24 已移除 | 強度等級 10.9 與 12.9 已新增)。
由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 3506-1
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M10 |
長度 (l1) | 20 mm |
頭直徑 (dk) | 20,69 mm |
頭高度 (k1) | 6,2 mm |
內起子 (s1) | IS6 |
規範 | ISO 10642 |
材料 | A4 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 素色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 90 度沉頭 |
擰動類型 | 六角承窩 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋格式 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
產品類別 | A |