歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

半圓頭內六角螺絲 ISO 7380-1 鋼 010.9,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)

ISO 7380-1 鍍鋅鋼 010.9
半圓頭內六角螺絲-ISO7380-10.9-IH3-(A2K)-M5X12

料號 006001512
EAN 4011231107358

登入後的客戶價格
半圓頭內六角螺絲 ISO 7380-1 鋼 010.9,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)

料號 006001512

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

這些螺絲由於其頭部幾何而只能承受有限的負載,請參閱 DIN EN ISO 898-1
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
M5

長度 (l1)

12 mm

頭直徑 (dk)

9,5 mm

頭高度 (k1)

2,75 mm

規範

ISO 7380-1

材料

性能等級

010.9

表面

鍍鋅

頭類型

圓頭

擰動類型

六角承窩

內起子

HS3

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊