歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母,低型材,具有防鬆設計 (非金屬嵌件)

DIN 985 鍍鋅鋼 I10I 厚層通過。
六角鍍鋅自鎖螺絲-DIN985-I10I-WS46-(VZD)-M30

料號 0370530
EAN 4058794214277

登入後的客戶價格
六角螺母,低型材,具有防鬆設計 (非金屬嵌件)

料號 0370530

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 985,鋼 I10I,鍍鋅,厚膜鈍化 (VZD)

無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜不易起化學變化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的不易起化學變化的鋅層構成。



優點總覽:



  • A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 均勻塗層分配
通知
  • 符合 DIN 985 的帶較低標稱高度的六角螺帽,無法根據 ISO 898-2 支援測試負載

  • 強度等級名稱在強度代碼之前與之後新增了兩條直線做為區別。


DIN 985 已經撤銷並且由 ISO 10511 所取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M7、M18、M22、M27、M33 與已去除標稱直徑 > M36 的螺紋 | 已去除細螺紋 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16、18 與 21 公釐 | 強度等級已變更為 04 與 05)。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M30

高度 (m1)

30 mm

外擰動 (s1)

SW46

規範

DIN 985

材料

性能等級

10

表面

鍍鋅厚層鈍化

符合 ROHS 標準

成形

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊