六角頭螺栓 DIN EN 14399-4,鋼,10.9,熱浸鍍鋅 (hdg),適用於高強度結構螺栓固定組件
SCR-EN14399/4-10.9-K1-WS41-(HDG)-M24X65
料號 007942465
EAN 4047376334533
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
高強度可預先負載配件,適用於金屬構造中的螺栓連接
- HV 系統
- K1 級
- 強度 10.9 級
- 熱浸鍍鋅鋼
具有大對邊寬的高拉伸預加應力螺栓:
大型下向表面
- 降低表面壓力
- 減少設定
大型下向半徑
- 減少凹口效應
- 更好的長期耐振性
已定義的摩擦性質
- 能夠規劃預負載
產品上有批號標記
- 如此省去要求符合 EN 10204 的測試認證 3.1 的需求。(請參閱表 1 DIN EN 1090-2:2018-09)
CE 標記
- 受控制建築產品
通知
具備高強度配件的支撐鋼結構設計受 DIN EN 1090-2 與 DASt 指令 024 所規範。「僅使用一個製造商提供的成套配件 (螺栓,螺帽和墊圈)」。
由於批次可追溯性,這些商品只能向該製造商購買並由該製造商存放,並因此無法更換或退貨!
存放與運輸:
螺絲、螺母和墊圈以熱浸鍍鋅版本供貨,且螺母在加工條件下進行潤滑。螺母的母螺紋未熱浸鍍鋅,且只藉由施加的潤滑來防腐蝕。運輸與存放條件不當可能造成母螺紋腐蝕,或潤滑狀況在供貨時有所變化,並且鎖緊扭矩和與此相關聯的預備張力之間的關係也可能改變。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!