歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

系統工作臺推車 PRO 8.4

WRKSHPTRLY-PRO-8.4-8DW-RAL5010

料號 0962643081

EAN 4065233030107

登入後的客戶價格
系統工作臺推車 PRO 8.4

料號 0962643081

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

精巧、穩定,且具機動性的工作臺推車具有柔軟邊緣保護,側面配備方形穿孔以及各式各樣的配件

推車容易移動


  • 堅固的側手柄,附號角形握把

  • 黑色輪胎和輪框


範圍廣泛的配件


  • 工作臺推車可以透過不同配件進行調整以滿足任何要求。

  • 側壁上有多孔金屬板

  • 系統置物盒及配件可連接至側邊

  • 配件可連接至後方


三段鎖定原理


  • 使用圓筒鎖進行中央上鎖

  • 單手即可解除鎖定並且可將抽屜上鎖,防止在移動時抽屜意外開啟。

  • 抽屜鎖具備優良穩定性並防止傾斜。一次只能開啟一個抽屜。


邊緣保護可避免對推車造成傷害

應用區域
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

抽屜設計

7 個抽屜,W 466 x D 336 x H 69 公釐, 1 個抽屜,W 466 x D 336 x H 149 公釐

顏色

龍膽藍色 RAL 5010

寬度 x 深度 x 高度 (外部尺寸)

684 x 406 x 1060 mm

輥數

4 Stck(pcs)

輥設計

1 個配備煞車的轉環腳輪 (D:100 公釐), 1 個無煞車的轉環腳輪 (D:100 公釐), 2 個無煞車的固定腳輪 (D:100 公釐)

表面

粉末塗層

抽屜數

8 Stck(pcs)

材料

鋼板

拉出類型

完全伸出, 滾珠軸承

負載能力

250 kg

抽屜的負載能力

30 kg

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
平板電腦/筆記型電腦固定架 適用於工廠推車

配件-平板架-工作手推車-BAS/PRO

可在基礎型/專業型/終極型的工作臺推車上,整齊收納平板電腦及筆記型電腦
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊