透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 9021 不鏽鋼 A2 素面平墊圈-DIN9021-A2-140HV-D4.3
類似產品
料號 04194
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M4
內徑 (d1)
4,3 mm
外徑 (d2)
12 mm
厚度 (h1)
1 mm
規範
DIN 9021
材料
A2 不銹鋼
表面
素色
維氏硬度,HV
140 HV
版本
配備大外徑
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
夾固式管夾分類 481 件式,以系統置物箱提供
汽油性能添加劑 適用於含及不含催化轉換器的所有汽油引擎
無溶劑皮革保養劑
鉤環泡棉襯墊具有彈性 旋轉拋光機
薄壁熱縮管分類 130 件式,以系統置物箱 4.4.1 收納供應之。
黏土系列清潔墊
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
具備扁平半圓頭與軸環的梅花螺絲
點焊鑽頭 DIN 1897 HSCo
端子退除器 適用於配備多個鎖耳的連接件
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。