歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備塑膠套筒條的線端箍

線端箍條
排狀束線端子-CU-(J2N)-藍色-線徑2.50MMX14,0

料號 0557175250

EAN 4011231461412

登入後的客戶價格
具備塑膠套筒條的線端箍

料號 0557175250

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

尺寸公差符合 DIN 46228 第 4 部分
  • 聚丙烯進線漏斗

  • 德國製造
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
適用於精細與非常精細的導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 5 與 6

電線橫截面

2,5 mm²

顏色

藍色

長度

14 mm

套筒長度

8 mm

套筒內徑

2,2 mm

套筒壁厚度

0,15 mm

插入漏斗的內徑

4,2 mm

插入漏斗的壁厚度

0,3 mm

最大耐溫性

105 °C

材料

電解銅

表面

鍍錫

不含鹵素

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
剝線鉗,可調整

剝線鉗 0,02-10QMM

整合式切割深度調整,可配合不同的絕緣材質來做精密調整
x 1 數量
自調式剝線鉗

自調整剝線鉗(0,03-10,0SMM)

自動掃描系統,不需調整至纜線橫截面
x 1 數量
QUADRO 剝線與壓接鉗

WRESTRPLRS-SLFADJ-QUADRO-(0,5-2,5SMM)

一項工具具備四種功能 (切削、剝線、扭轉、壓接),可節省時間與金錢