歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

蝶型螺帽,方翼 (美式) A2 不鏽鋼,裸面

類似 DIN 314 不鏽鋼 A2 裸面
方翼碟形螺帽-SIDIN314-US-A2-M4

料號 034404
EAN 4011231343046

登入後的客戶價格
蝶型螺帽,方翼 (美式) A2 不鏽鋼,裸面

料號 034404

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量
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
DIN 與 314 類似

材料

A2 不銹鋼

性能等級

0 - 不適用

表面

普通

成形

美式

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M4

翼高度 (h1)

8.5 mm

螺母上的翼寬度 (e1)

18 mm

翼厚度

1.5 mm

螺紋類型

公制螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊