DIN 934,鍍鋅鋼 I8I,不易起化學變化的厚膜 (VZD)
無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜不易起化學變化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的不易起化學變化的鋅層構成。
優點總覽:
- A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇
- 熱容量最高可達 120°C
- 平均塗層分配
通知
符合 DIN 934 的六角螺帽無法支撐 DIN EN ISO 898-2 的測試負載。
- 強度等級名稱在強度代碼之前與之後新增了兩條直線做為區別。
DIN 934 已經撤銷並且由 ISO 4032/8673 所取代。沒有相似性 (標稱 Ø 已變更 | 部分螺帽高度已變更 | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 標準螺紋為 ISO 4032 | 細螺紋為 ISO 8673)。
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M12 |
高度 (m1) | 10 mm |
外擰動 (s1) | SW19 |
規範 | DIN 934 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | I8I |
表面 | 不易起化學變化的鍍鋅厚膜 |
符合 ROHS 標準 | 是 |