歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

完美焊接噴霧

完美焊接噴霧
焊接保護劑-400ML

料號 0893102100

EAN 4053479490229

登入後的客戶價格
完美焊接噴霧

料號 0893102100

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於鋁、結構鋼、非鐵重金屬、不鏽鋼與焊接氣炬噴嘴的生物性防噴濺噴霧。

防止焊濺在不鏽鋼、鋼和其他金屬以及焊接氣炬噴嘴上燒黏


可產生最佳焊接結果。可防止產生腐蝕的起點



不會滴流


觸變效果也會將活性劑黏結至垂直表面,而不會滴流或形成水滴



後續鍍鋅及上漆時沒有傷害


  • 由於有機物質成分降到最少,因此可避免產品破裂。

這可以毫不費勁地去除焊接殘留物。


  • 然後便可輕鬆進行任何後續的鍍鋅或上漆


冷卻效果


焊接不鏽鋼時,冷卻效果可讓變色情況降至最低



不含矽利康


例如上漆等後續處理將不會遭受負面影響



防腐蝕


薄膜可同時產生暫時防腐蝕效果



不含溶劑


不含 CHC 與其他溶劑

通知

請讓罐子遠離低溫和焊濺。在中空件和密閉空間進行噴灑時,請小心確保通風之後再開始焊接程序。鍍鋅之前,請使用高壓熱水清潔劑或內含溶劑的去漬劑徹底清潔工件。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

完美焊接噴霧是一種適用於鋁、非鐵重金屬、結構鋼、焊接氣炬噴嘴和不鏽鋼的生物性防噴濺噴霧。

指示

使用前請先搖晃。從約 30 cm 的距離,小心均勻地噴灑薄薄一層。

內容量

400 ml

顏色

白色

容器

噴霧罐

主要化學成分

菜籽油乳劑

密度

0,974 g/cm³

自生產之日算起的保存期限

24 Month

密度條件

20°C 時

pH 值

9.3000000000000007

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 3
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 4
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 1
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊