牆壁掛架
牆壁掛架
壁式掛架-4-6PROD-395MM-SCHW
料號
1951503728
EAN 4065232878540
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
用於固定掃把、伸縮桿及園藝工具。特別堅固及耐用的掛鉤 (承載重達 10 公斤)
適合空間有限的區域
- 裝置隨時可用且容易檢查
- 大容量空間需求低
衛生設計,可輕鬆清潔及保養
- 可完全拆卸
橡膠座與掛鉤容易拆除
- 可安全用洗碗機清潔 (最高 93°C)
- 可用壓力鍋消毒 (最高 121°С)
可以根據需求設計及擴充
- 可擴充,具有掛鉤或夾片,以及數個吊掛裝置
- 也可以結合兩個牆壁托架,只要接合兩端即可
- 也可混用掛鉤及橡膠夾
符合 FDA 標準的原料
- 亦可用於準備食物的區域
- 填隙片可避免完全接觸牆壁
提供 5 種不同的顏色
不同的顏色可以降低混用的風險
不含鄰苯二甲酸酯
使用說明是基於我們曾經進行過的測試和我們的經驗而來的建議;在每次施用前請先自行測試。由於應用和儲存與加工條件數量極多,我們不對特定施用結果承擔任何責任。我們會對客戶提供技術資訊和諮詢服務的免費服務,所以此服務不承擔任何責任,除非所提供的建議或資訊在我們指定的合約和規範範圍內,或者顧客有意為之。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。請參閱技術資料表。
顏色 | 黑色 |
材料 | TPE/聚丙烯 |
長度 | 395 mm |
寬度 | 80 mm |
高度 | 60 mm |
最小/最大直徑 | 25-35 mm |
產品重量 (每個項目) | 0,320 g |
最低/最高溫度條件 | -10 to 80 °C |