歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

裝飾調整膠帶

調整膠帶
雙面膠帶 寬24MM/10公尺裝/黑色

料號 08949101

EAN 4045989883226

登入後的客戶價格
裝飾調整膠帶

料號 08949101

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於在汽車工業中固定裝飾與功能性貼條、徽標、字條、面板及托架。可搭配安裝雨刷的機械固定構件使用。

優良的黏著性


  • 貼上後,膠帶提供極佳的應用可靠性。會在黏合 24 小時之後達到非常高的最終強度

  • 即使是粗糙及稍微不平的基材也能黏貼得非常好


背部泡棉


膠帶可減輕震動,並補償不同材料的各種膨脹特性。



高度耐溫、抗紫外線與耐候性


  • 膠帶可用於室內與室外環境

  • 即使溫度升高也不會失去任何黏性
通知

建議處理溫度 18°C 到 35°C
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
適用於在汽車工業中固定裝飾與功能性貼條、字條、徽章、面板及托架。適用於將銘牌貼到機器上。可搭配安裝雨刷的機械固定構件使用

指示
  • 要黏合的表面必須乾燥無灰塵、油脂與矽利康

  • 為確保正確黏合,將膠帶按壓到材料上時必須足夠用力才能黏住

  • 會在 24 小時後達到最佳最終強度

  • 如遇脆弱表面 (例如 PP、PE、橡膠) 及多孔表面 (例如木材、石材),請先執行初步測試

  • 如果要黏貼含塑化添加劑的塑膠,增塑劑可能會改變黏性層。這將會降低黏性強度 (需要初步測試)

黏合底座

丙烯酸酯

襯底材料

聚乙烯泡沫

顏色

無煙煤色 (底座材料)

厚度

0,8 mm

25 公釐處的黏合力

19 N

斷裂時的伸長

300 %

最小/最大耐溫性

-40 to 95 °C

最低/最高表面加工溫度

5 to 40 °C

最低表面加工溫度

5 °C

最高表面加工溫度

40 °C

抗紫外線

防潮性

自生產之日算起的保存期限

24 Month

維持自生產之日算起的保存期限的條件

20°C 與 50% 濕度時

寬度

24 mm

長度

10 m

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊