裝飾調整膠帶
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
優良的黏著性
- 貼上後,膠帶提供極佳的應用可靠性。會在黏合 24 小時之後達到非常高的最終強度
- 即使是粗糙及稍微不平的基材也能黏貼得非常好
背部泡棉
膠帶可減輕震動,並補償不同材料的各種膨脹特性。
高度耐溫、抗紫外線與耐候性
- 膠帶可用於室內與室外環境
- 即使溫度升高也不會失去任何黏性
通知
建議處理溫度 18°C 到 35°C
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於在汽車工業中固定裝飾與功能性貼條、字條、徽章、面板及托架。適用於將銘牌貼到機器上。可搭配安裝雨刷的機械固定構件使用
指示
- 要黏合的表面必須乾燥無灰塵、油脂與矽利康
- 為確保正確黏合,將膠帶按壓到材料上時必須足夠用力才能黏住
- 會在 24 小時後達到最佳最終強度
- 如遇脆弱表面 (例如 PP、PE、橡膠) 及多孔表面 (例如木材、石材),請先執行初步測試
- 如果要黏貼含塑化添加劑的塑膠,增塑劑可能會改變黏性層。這將會降低黏性強度 (需要初步測試)
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!