歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

亞麻布膠帶

麻布膠帶
黑色麻布膠帶-19MMX50M

料號 0992383

EAN 4011231985550

登入後的客戶價格
亞麻布膠帶

料號 0992383

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通用織物膠帶

高抗撕裂性、無塗層織物帶


膠帶特別抗撕裂,因此適合用於各式物品的強化與保護作業。



適合多種室內與室外應用


  • 耐風雨、防水且抗老化

  • 彈性、抗磨損且可沖孔

  • 柔軟靈活

  • 可適應多種表面,不會產生皺摺


具有極高黏性的橡膠材質


對於不平坦、粗糙及纖維表面均具有優良黏著性。



可作為標籤貼黏


此膠帶非常適合標記。



可徒手撕去


具縱向與橫向的精準直邊,可輕鬆手撕。



永續發展面向


全部產品中有 87 % 生物基碳含量 (根據 EN 16640 測試)

分類依準於 FMVSS 302:SE/NBR (自熄/無燃燒率符合 FMVSS 302,以非易燃材料的複合材料測試)。

通知

麻布膠帶無法抗紫外線;因此,不應將其暴露於直接的日照之下。



要黏合的表面必須乾燥無灰塵、脂與矽利康。



為確保正確黏合,將膠帶按壓到材料上時必須足夠用力才能黏住。

應用區域

分類依準於 FMVSS 302:SE/NBR (自熄/無燃燒率符合 FMVSS 302,以非易燃材料的複合材料測試)。
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
可靈活運用於各種使用情境,例如:


  • 強化及保護邊緣

  • 遮蔽尖銳物體 (職業安全)

  • 捆紮條、桿條與纜線

  • 標記、捆紮、強化、捆束和緊固纜線

  • 密封鑽孔、開口、槽、通風管

  • 密封薄膜罐、配電盒與間隙封口

  • 手動與機械密封與標示重型運送紙箱、桶子、襯套與罐子

  • 強化書本封面
指示

要黏著的表面必須完全乾燥、具承載,且無灰塵、脂與油。請勿在風化或損壞表面上使用。為確保正確年河,必須使用按壓滾輪或類似工具,將膠帶按壓至材料上。

黏合底座

天然橡膠

襯底材料

人造絲織物

顏色

黑色

寬度

19 mm

長度

50 m

厚度

270 µm

最低/最高加工溫度

10 to 40 °C

最小/最大耐溫性

-10 to 90 °C

最大短期耐溫性/條件

130 °C / 短暫最長 30 分鐘

25 公釐處的黏合力

3,6 N

斷裂時的伸長

16 %

撕裂力

90 N

抗紫外線

自生產之日算起的保存期限/條件

12 Month / 乾燥、平放、無塵存放區,防紫外線照射,20°C 與 50% 濕度

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊