亞麻布膠帶
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
高抗撕裂性、無塗層織物帶
膠帶特別抗撕裂,因此適合用於各式物品的強化與保護作業。
適合多種室內與室外應用
- 耐風雨、防水且抗老化
- 彈性、抗磨損且可沖孔
- 柔軟靈活
- 可適應多種表面,不會產生皺摺
具有極高黏性的橡膠材質
對於不平坦、粗糙及纖維表面均具有優良黏著性。
可作為標籤貼黏
此膠帶非常適合標記。
可徒手撕去
具縱向與橫向的精準直邊,可輕鬆手撕。
永續發展面向
全部產品中有 87 % 生物基碳含量 (根據 EN 16640 測試)
分類依準於 FMVSS 302:SE/NBR (自熄/無燃燒率符合 FMVSS 302,以非易燃材料的複合材料測試)。
通知
麻布膠帶無法抗紫外線;因此,不應將其暴露於直接的日照之下。
要黏合的表面必須乾燥無灰塵、脂與矽利康。
為確保正確黏合,將膠帶按壓到材料上時必須足夠用力才能黏住。
應用區域
分類依準於 FMVSS 302:SE/NBR (自熄/無燃燒率符合 FMVSS 302,以非易燃材料的複合材料測試)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
可靈活運用於各種使用情境,例如:
- 強化及保護邊緣
- 遮蔽尖銳物體 (職業安全)
- 捆紮條、桿條與纜線
- 標記、捆紮、強化、捆束和緊固纜線
- 密封鑽孔、開口、槽、通風管
- 密封薄膜罐、配電盒與間隙封口
- 手動與機械密封與標示重型運送紙箱、桶子、襯套與罐子
- 強化書本封面
指示
要黏著的表面必須完全乾燥、具承載,且無灰塵、脂與油。請勿在風化或損壞表面上使用。為確保正確年河,必須使用按壓滾輪或類似工具,將膠帶按壓至材料上。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!