帶星型槽的 WÜPLAST® 凸緣盤頭螺絲 WN 1451,鋼 10.9,鍍鋅鎳,黑色鈍化 (P3R)
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
30° 螺紋角度
- 降低徑向應力
不會對螺絲柱造成損壞
- 較大的側面覆蓋範圍
較高的拉出力
螺紋節距
- 高度自鎖緊固
連接作業自行鬆脫的可能性降低
- 材料保存
較高的連接承載強度
凹槽式核心直徑
- 不會對材料造成損壞
提升加工可靠度
- 擰入扭力低
安全的螺絲連接
高品質表面
- 無鉻 (VI) 表面
- 高抗腐蝕性
通知
WÜPLAST 螺絲僅在有限程度上符合 DIN EN ISO 898-1 中定義的等級 10.9,因為螺絲的幾何形狀,並非所有要求都能根據上述標準測試及套用。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!