歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
具備夾緊件的六角螺帽 (非金屬嵌件) ISO 7040,10 鋼,帶銀色鋅片塗層 (ZFSHL)
具備夾緊件的六角螺帽 (非金屬嵌件) ISO 7040,10 鋼,帶銀色鋅片塗層 (ZFSHL) - 1
具備夾緊件的六角螺帽 (非金屬嵌件) ISO 7040,10 鋼,帶銀色鋅片塗層 (ZFSHL) - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

具備夾緊件的六角螺帽 (非金屬嵌件) ISO 7040,10 鋼,帶銀色鋅片塗層 (ZFSHL)

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

鋅片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車建構、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFHSL 的耐腐蝕性如下:


  • 直徑 ≥ M6 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • * 準則值:鹽霧測試在無螺紋處沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。


  • ZFSHL 抗腐蝕塗層說明如下:


    • 鋅片塗層,具備頂部塗層,銀色,可潤滑調整摩擦係數。

    • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09μ - 0.14μ

    通知

    ISO 7040 取代了 DIN 982 | 有一些相似點 | 螺紋 M7、M18、M22 已移除 | 螺紋 M3、M4、M30 與 M36 已新增 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16 mm、18 mm 與 21 mm | 細牙螺紋已包含在 ISO 10512 中 | 強度等級 12 已移除 | ISO 7040 適用於強度等級 5、8、10。