歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
工廠充電器 DEFA 125/60 A 12/24 V

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

工廠充電器 DEFA 125/60 A 12/24 V

多用途且高效益的電池充電器,適用於所有類型的車輛電池。

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

DEFA WorkshopCharger 125A 採用現代開關模式技術,有助於維持最佳電池性能和耐用性。本產品相容於所有車輛電池,包括濕式、AGM、EFB、膠體和鋰離子電池。WorkshopCharger 125A 能提供 125 A 連續輸出,非常適合所有 ECU 程式設計和診斷工作。這款工廠充電器具備直覺式螢幕和功能表選項,用途靈活多樣,適用於各種任務。



使用便捷

直覺式使用者介面,螢幕具有本地語言功能表和各項智慧型功能。溫控風扇可將運作噪音降至最低。



最佳充電效果

此款充電器會自動補償環境溫度,且可在充電和供電模式下使用。



專家模式

充電電壓、充電電流及維護性充電,均可由使用者自行調整。



安全性

WorkshopCharger 125A 採用無火花設計,且具備防止反極性和短路的保護功能。



使用靈活

可卸式纜線可輕鬆連接與拔除,使用更加便捷。纜線亦可更換,有助於延長充電器的使用壽命。充電器可安裝於牆上,


亦可當作行動裝置使用。



耐用性

本充電器採用重型材料製成,具備 IP20 防護等級。