- 耐高溫,可在高達 280 °C 的溫度下提供可靠的密封效果
- 可抵抗約高達 700 巴的壓力,非常適合高壓管線與壓力容器使用
- 即使在與金屬相鄰的玻璃和陶瓷表面,也能提供可靠的黏著性與永久密封
- 完美適用,可確保即使在不均勻的密封表面也能實現完全密封
- 具有永久彈性且抗振,能夠在受到衝擊與振動時,可靠地防止密封件受損
- 可完全填滿所有間隙,確保可靠的防腐蝕效果
- 不含矽利康
DOS 系統:
- 由於有精巧的旋轉鎖,因此能夠實際用單手操作
單手即可操作。
- 可連續調整的分配系統
可以調整分配以符合應用,並將消耗量與成本降至最低。
- 分配頸處不會有殘留材料
可清空,幾乎不留任何殘留物,成本得以最佳化
通知
不適合作為汽缸蓋墊圈。以下塑膠可能會在長時間暴露的情況下受到影響:聚乙烯、ABS、SAN、聚碸、PVC、聚碳酸酯、聚苯乙烯和塗漆表面。
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
基於環氧樹脂之密封化合物適用於各種類之金屬、陶瓷和玻璃製品。耐高溫、永久彈性密封化合物特別適用於引擎墊圈、凸緣連接、壓力鍋爐、壓縮機和所有螺絲連接的所有平滑與槽式表面。
汽車工業:
曲軸軸承、曲軸箱、離合器、泵和伺服系統的控制缸、自動變速器的液壓控制、差速器和變速器殼體、閥蓋等等。
機械工程:
各種類之泵浦、渦輪機、壓縮機、發電機和變速箱外殼、液壓系統等等。
電氣工業:
開關、開關裝置、馬達外殼等等。
指示
施塗表面必須清潔、乾燥,且無潤滑脂。使用於已預熱表面時,可直接接合零件。於室溫使用時,請在 5-10 分鐘後再將零件接合在一起。
關於更多資訊,請參考技術資料表。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!