W-SFM 機器安裝工具
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 易於操作 - 適用於 SDS-plus。
- 特別適合經濟型系列安裝。
- 力量傳輸最佳化且均勻分布 - 因此手動插入所需的力道較小。
- 可俐落地將安卡插入至中心位置 - 具備錐形夾頭,適合用於 Fixanchor 連接螺紋。
- 縮短安裝時間。
- 也非常適合高架安裝,以及難以觸及的緊固作業 (例如護欄/管懸掛)。
- 高品質鋼可確保長久使用壽命。
| 可用锚栓 | ||
| 产品说明 | 名称 | 尺寸 |
| 02.5 | 锚固螺栓 W-FAZ/S | M8 - M16 |
| 02.6 | 锚固螺栓 W-FAZ/A4 | M8 - M16 |
| 11.1 | 锚固螺栓 W-FA/S | M8 - M16 |
| 11.1 | 锚固螺栓 W-FA/热浸镀锌 | M8 - M16 |
| 11.2 | 锚固螺栓 W-FA/A4 | M8 - M16 |
| HCR 锚栓,可按特殊订单提供 | ||
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 可用於安卡大小 M8 至 M16。
指示
- 將帶有適用於 SDS-plus 驅動心軸的安裝工具插入 WÜRTH 旋轉鎚鑽中。
- 將安裝工具夾頭套在 Fixanchor 螺紋上,並透過機械方式將安卡放入已預鑽孔且清潔乾淨的鑽孔中。
- 使用扭力扳手並依據指定的扭力安裝安卡 (請參閱安卡的產品資訊)。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!