歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
TiAlSiN 多效能碳化鎢旋轉銼

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

TiAlSiN 多效能碳化鎢旋轉銼

高級全功能,帶鈦鋁矽氮塗層及獨特的多齒幾何,適用於對幾乎所有材料以單一製程進行有效粗加工及平滑處理,例如硬度達 < 65 HRC 的鋼、鑄鐵、不鏽鋼、鈦、特殊合金與硬韌材料 (例如 Hardox)。也適用於非鐵金屬,例如鋁合金 > 10% 矽、錳合金、黃銅、銅、青銅與塑膠。

請參閱產品詳細資料

有 5 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

  • 採用創新的多齒幾何設計,並結合雙重切割與細齒構造,操作手感優異,可用以進行光亮、平滑表面加工,以及平滑銑削

  • 和傳統雙重切割系統的無塗層針體相比,高階 TiAlSiN 塗層可讓使用壽命延長達 3 倍

  • 和傳統雙重切割系統的針體相比,切削效能提升高達 50 %

  • 根據嚴格品質標準製造,包含焊接連接的全檢

  • 產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知

在使用打磨頭時請配戴適當的防護裝備,例如護目鏡、聽力保護設備和防護手套。請注意,所要加工材料的建議轉速 (n) 和切削速度 (Vc),以及工具/材料指定位於總覽表中。在使用打磨頭前,請確定打磨頭可適當旋轉並且工具驅動的夾緊功能正常運作。請勿選擇太小的夾緊長度。我們建議最少要有大約 2/3 軸長的夾緊長度。軸上可能由於極高切削表現而出現變色現象。此變色現象是由於工具達到極高溫度所造成,不會造成安全性風險。材料通常以逆向旋轉的方式來進行加工。合適的工具驅動:彈性軸驅動、直磨機、機器人、機器工具。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。