歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
邊刃鉗 REDSTRIPE

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

邊刃鉗 REDSTRIPE

側切鉗或斜口鉗適用於切割銅、黃銅、鐵、鋁與鋼絲等金屬絲,並透過壓痕與卡入方式將金屬絲分開。

請參閱產品詳細資料

有 2 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

標準:DIN ISO 5749



鉻釩鋼


鉻釩合金 (混合兩種或多種金屬) 可強化抗鏽蝕能力,提供額外的強度和硬度,能因應嚴苛作業環境之需求



雙層珍珠鍍鎳


優異的抗腐蝕性與耐磨性。



切削刀片硬度 58-62 HRC


能以最小力道提供平滑、乾淨的切割效果



橫割幾何及刀與刀對齊的切刃


軟硬材質都能輕鬆俐落地切割



使用壽命長


5,000 次切割生命週期



夾爪精準對準


可均勻夾緊紙張



複合式 (2K) 耐化學性手柄


聚丙烯 (PP) 和熱塑性橡膠 (TPR) 構成的緩衝混合物。即使雙手油膩同樣易於抓握

通知• 使用鉗子進行切割時,務必戴上護目鏡。
• 避免使用會損壞纜線材料的溶劑或化學品來清潔纜線。
• 切勿使用電氣膠帶維修受損的纜線,以免發生事故。
• 切勿使用手柄損壞的鉗子,請更換新手柄。
• 具有非絕緣纜線的工具。
• 切勿將鉗子作為敲擊工具使用,以免導致零件之間產生間隙及夾爪錯位。
• 請勿用於鎖緊或鬆開螺帽或螺絲,以免造成損壞。
• 切勿將這些鉗子用於網路作業中的通電電源插座。