歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
黏性潤滑劑 HHS® 200 PLUS
黏性潤滑劑 HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 1
黏性潤滑劑 HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 2
黏性潤滑劑 HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 3
黏性潤滑劑 HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 4
黏性潤滑劑 HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 5

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

黏性潤滑劑 HHS® 200 PLUS

通用高性能合成潤滑脂,由於添加了氮化硼而具有卓越潤滑性能

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

有效潤滑


  • 消除嘎吱聲

  • 耐壓性優異且潤滑效果絕佳

  • 潤滑所需用量極少,同時能有效潤滑,因此經濟實惠


卓越的防護與耐用性


  • 具備沖洗抗性,非常適合戶外潤滑作業

  • 一流密封效果,耐候性佳

  • 在負載極大的情況下有絕佳的抗壓性,能提供可靠的保護

  • 由於潤滑表面具耐磨性,因此得以降低必須重新潤滑的頻率

  • 提供持久的防腐蝕功效

  • 對水分和塵垢具有優良密封效果


最大相容性


  • 氮化硼能在廣泛溫度範圍內產生一致的潤滑效果

  • 油溫若超過 180 °C 而導致效用衰減,氮化硼會接手發揮潤滑,溫度最高可達 1,000 °C (乾式潤滑)

  • 不含塑膠微粒
通知
  • 通過 NSF 認證,可用於食品部門

  • NSF 已註冊,符合 NSF H1:本產品可能因為技術上的理由而與食物接觸

  • 如果使用在加工或儲存食物的區域,只能使用技術上所需的最低量。如果要將產品做為防腐蝕薄膜使用,必須在再次使用目標裝置前將其完全清除。
應用區域

根據我們執行的測試及我們的經驗提供施用說明建議;每次施用之前請自行執行測試。由於應用和儲存與加工條件數量極多,我們不對特定施用結果承擔任何責任。如果我們的免費客戶服務提供技術資訊或諮詢服務,除非所提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或除非顧問故意行事,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。