透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
排序方式
找到 9 個商品,其中包含 20 種類型
具有 Magma 多層塗層的長壽高效能螺紋錐,可對幾乎所有材料在連續生產中可靠加工、經濟切削螺紋,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度最高達 1200 N/mm2 的高強度鋼與鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、黃銅、銅與青銅。
適用於加工鋁與鋁合金 ≤ 10% 矽的專業工具。也適用於長碎屑塑膠、鋅與銅。
加工合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及防鏽及耐酸鋼的低價機用螺絲攻。也適用於加工強度最高達到 850 N/mm² 的傳統鋼材料。
長機器螺母螺絲錐有超程軸,適用於在強度最高可達 800 N/mm² 的鋼中切削公制螺紋的螺母。
藍環機器螺絲錐,適用於長碎屑的一般廣泛範圍應用,非合金鋼強度最高可達 850 N/mm²。
高效能螺紋錐具有新一代開發的柄 (多邊形與直式柄的組合 (Ø M4–M12)),適合幾乎所有機器與材料的廣泛使用,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度最高達 1200 N/mm² 的高強度鋼及鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、青銅與塑膠。
極度穩定的 Longlife 螺絲錐,適用於以從 1000 到最高 1400 N/mm² 的強度加工難以加工的材料 (例如 Hardox),例如挖掘機鐵鏟、貨車配件、裝甲、鏟雪機、農用機械等。
創新專業工具,適用於鋼的一般廣泛應用,強度最高達 1,200 N/mm²。
加工合金與高合金鋼 (不鏽鋼),以及防鏽及耐酸鋼的創新專業鑽頭。也適用於加工強度最高達到 1,200 N/mm² 的傳統鋼材料。
還有更多相符結果。請輸入更詳細的資訊,以獲得更精確的結果。
請檢查您的搜尋字串,或使用其他搜尋字詞。