能夠在 0°C 左右的低溫可靠硬化
即使是在冬天,也是可靠的好「幫手」。
高間隙橋接性
可完全填平表面粗糙
間隙填充能力為 0.15 公釐
即使偏差極大,也能加以修正同時保有成本效益。
避免摩擦性腐蝕
軸承不會卡住。
耐受多數鹼液、氣體、溶劑、油與燃料
不含矽利康、不含溶劑且不含油
DOS 系統:
- 由於有精巧的轉向鎖,因此能夠實際用單手操作
單手即可操作。
- 可持續調整的分配系統
可以調整分配以符合應用,並將消耗量與成本降至最低。
- 分配頸處不會有殘留材料
由於可清空罐內材料,幾乎不會剩餘任何產品,因此可使成本最佳化
通知
以下塑膠可能會在長時間暴露的情況下受到影響:ABS、賽璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯 (Macrolon)、PMMA (Plexiglas)、聚碸、SAN (lurane、Tyril)、Vinidur、硫化纖維和上漆表面。我們始終建議您自行測試。
- NSF 註冊 S5 級軸承固定劑
- 經 NSF 測試符合 NSF/ANSI 61 標準,適用於最高 +82°C 的生活用水及飲用水
應用區域
適合高強度汽缸接合件的固定,例如隨附的套管與套筒、滾珠軸承、注油燒結青銅、齒輪、螺栓、暴露於高負載下的
軸和輪轂連結。
此軸承固定劑適合汽車與商用車工業、金屬加工與工具製造、造船、機械工程與引擎工程,食品、飲料、製藥與造紙產業。
指示
當在無氧環境下接觸金屬時,此液態塑膠會固化。接觸表面必須乾燥、無塵且無潤滑脂。充分弄濕黏著表面並立即接合。
關於更多資訊,請參考技術資料表。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!