歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

wSafe® 2000 氣動安全接頭 配備軟管連接

帶軟管連接的 wSafe 2000 安全聯接件
歐規氣動插管式安全快速母接頭WSAFE2000 13.0MM

料號 0699021130

EAN 4058794672619

登入後的客戶價格
wSafe® 2000 氣動安全接頭 配備軟管連接

料號 0699021130

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

當壓縮空氣聯接件連接 PVC 氣動軟管時,確立了安全與效率的標竿。

為壓縮空氣消費者提供最佳壓縮空氣供應與動力傳輸


流量最佳化的閥可達到最高 2250 l/min 的流率及最大 16 巴的操作壓力。可讓使用者享有更佳的生產力與更低的能源成本。



即使是在要求極高的條件下仍具有高防護與抗腐蝕性


外露表面為鍍鉻、鍍鎳或鍍鋅。



長有效壽命


由硬化鋼製成的鎖緊套筒



安全、單手解除聯接


具有單一步驟解除聯接程序的安全聯接件可透過拉回鎖緊套筒來完成單手解除聯接。聯接件可自動通風,並可防止軟管彈回。



歐洲型材與其他壓縮空氣配件相容


2000 系列配件符合歐洲標準,且標稱寬度為 7.6 公釐。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合軟管內徑

13 mm

適合軟管外徑

19 mm

長度 (L)

70 mm

外徑 (D)

23,5 mm

流量

2250 l/min

最小/最大耐溫性

-20 to 100 °C

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
帶插入式接頭的軟管連接 系列 2000

AIR QUICK CONNECT STUD,S2000HOSE1/2

適用於 Würth PVC 與噴漆軟管
PVC 氣動軟管

空壓軟管-PVC-內徑13MM-長度10M-單條裝

高度彈性、織物強化 PVC 軟管,適用於壓縮空氣應用的最嚴苛要求