歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

wSafe® 2000 氣動安全接頭 配備內螺紋

帶內螺紋的 wSafe 2000 安全聯接件
歐規氣動內牙式安全快速母接頭WSAFE2000 1/4"

料號 0699023114

EAN 4058794688962

登入後的客戶價格
wSafe® 2000 氣動安全接頭 配備內螺紋

料號 0699023114

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

當壓縮空氣接頭連接氣動管線時,確立了安全與效率的標竿。

為壓縮空氣消費者提供最佳壓縮空氣供應與動力傳輸


流量最佳化的閥可達到最高 2250 l/min 的流率及最大 16 巴的操作壓力。可讓使用者享有更佳的生產力與更低的能源成本。



即使是在要求極高的條件下仍具有高防護與抗腐蝕性


外露表面為鍍鉻、鍍鎳或鍍鋅。



長有效壽命


由硬化鋼製成的鎖緊套筒



安全、單手解除聯接


具有單一步驟解除聯接程序的安全聯接件可透過拉回鎖緊套筒來完成單手解除聯接。聯接件可自動通風,並可防止軟管彈回。



歐洲型材與其他壓縮空氣配件相容


2000 系列配件符合歐洲標準,且標稱寬度為 7.6 公釐。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

連接螺紋

IT G 1/4 英吋

長度 (L)

57 mm

外徑 (D)

23,5 mm

對邊寬 (SW)

20 公釐

流量

2250 l/min

最小/最大耐溫性

-20 to 100 °C

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
內螺紋插入式接頭 2000 系列

STD-QCKCON-PN-S2000-IT 1 / 4IN

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊