歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

wSafe® 2000 氣動空氣多埠分流管 DMV

氣動多埠分流管,DMV wSafe 2000
多接頭快速接頭空氣管

料號 0699357202

EAN 4058794995060

登入後的客戶價格
wSafe® 2000 氣動空氣多埠分流管 DMV

料號 0699357202

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於壓縮空氣的分流系統,提供廣泛的組合選項。容易安裝在牆壁、天花板或地板上。

隨時準備好可以使用


與 wSafe 2000 安全聯接件聯接的數種壓縮空氣聯接方式,無需使用角形或 T 形工具。



安全、單手解除聯接


具有單一步驟解除聯接程序的安全聯接件,可透過拉回鎖緊套筒來完成單手解除聯接。聯接件可自動通風,並防止因四處亂動的線路而受傷。



彈性


由於具有模組化系統,因此可視需要擴充,DMV 2 與 DMV 3 可透過轉接件結合。



最佳氣流


個別連接區段可以單獨旋轉並調整至某一角度。這可以防止軟管扭曲及彎折。



極強固而具有最大效率


抗油、汽油與灰塵。節省能源、空間與時間。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

快速聯接件數

2 Stck(pcs)

長度 x 寬度 x 高度

115 x 28 x 73 mm

連接螺紋

IT G 1/2 英吋

最大工作壓力

16 bar

版本

配備 wSafe 2000 配件

最低/最高溫度條件

-20 to 100 °C

最低溫度條件

-20 °C

表面

鍍鋅

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊